コガネイ
TACねじ配管用継手 薄形プラグ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
プラグ
使用流体
空気
材質(本体)
ステンレス
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
質量(g)
0.3
接続ねじ
M3X0.5(おねじ)
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487063
PFS-M3
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください