コガネイ
TACねじ配管用継手 カップリング
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
形状
カップリング
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487106
CF-M3
4.2
0.9
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68487115
CF
7.8
1.75
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください