コガネイ
TACねじ配管用継手 ニップル
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ニップル
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット2個付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487133
NF-M3
ステンレス
1
0.6
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
68487142
NF
黄銅(ニッケルめっき)
2.1
1.5
¥
850
¥
798
¥
878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください