コガネイ
TACねじ配管用継手 ブッシュ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ブッシュ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
内容量
1袋(5個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
有効断面積(mm
2
)
付属品
寸法A(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487151
RBFM5-M3
MXM
4.3
ガスケット1個付
-
-
-
-
-
1.3
¥
610
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
68487167
RBF
RXM
7.8
-
13
14
16.2
R1/4
18
7
¥
480
¥
478
¥
526
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68487176
RBF1
RXM
7.8
-
10
10
11.5
R1/8
15
18
¥
610
¥
598
¥
658
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください