コガネイ
TACねじ配管用継手 プラグ
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
プラグ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
内容量
1袋(10個)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487185
PF-M3
ステンレス
-
-
0.5
¥
970
¥
898
¥
988
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68487194
PF
黄銅(ニッケルめっき)
-
-
1.3
¥
730
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
68487203
PF-M6M
黄銅(ニッケルめっき)
8
M6×0.75
1.9
¥
1,090
¥
998
¥
1,098
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68487212
PF-M8M
黄銅(ニッケルめっき)
10
M8×0.75
3.2
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください