コガネイ
TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
RcXM
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
質量(g)
137
接続ねじ
1/8XM5X0.8(12か所)
内容量
1個
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68487264
RM12
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください