曜日別特売

メタル用下塗りスプレー

メタル用下塗りスプレー - ニッペホームプロダクツメタル用下塗りスプレー - ニッペホームプロダクツメタル用下塗りスプレー - ニッペホームプロダクツメタル用下塗りスプレー - ニッペホームプロダクツメタル用下塗りスプレー - ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

密着の悪い非鉄金属に下塗りしますと、上塗りの密着が向上します。

用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅など各種非鉄金属やメッキ板の下塗りに。ガラス、鏡にも。透明主な用途ステンレス、クロームメッキ板、アルミニウム、亜鉛メッキ板、ブリキ、銅、ガラス、鏡乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~1.8油性 or 水性油性特性密着性危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68507871-
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: アルミの塗装で使用
株式会社環境イーエムエス建設業・工事業

下塗りスプレーを使用する前に下地の調整は必要だがこの商品は素晴らしいです。

対象商品 : 68507871
2016-04-25
用途: 操作パネルの下地塗り

市販操作パネルが、主のため最初から別の塗装が塗られているため表面がつるつる、そこへこのスプレーをかけてみるとパネルになじむけど所々ほこりのだまができ凸凹になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする