トタンペイントUV
耐候性・耐久性・密着性に優れていますので、きびっしい自然環境に耐えて、トタン屋根を保護します。
一液タイプなので、取り扱いやすく、作業性に優れています。
用途工場塗装されたカラートタン屋根・塗り替え後のトタン屋根の塗り替え用
主な用途トタン屋根
使用場所屋外用
特性耐久、耐候
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約6以上(冬5℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)【塗装方法/はけ、ローラー】塗料用シンナーA/5~10
危険物の性状非水溶性
注意
※塩ビゾル鋼板への塗装は避けてください※下塗りはマルチエポプライマーをお使いください
屋根/瓦/トタン用 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04