水性つやだしニス

水性つやだしニス サンデーペイント

ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。
仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。
よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。

用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど とうめい 成分合成樹脂(アクリル) 使用場所屋内用 特性つやだし、速乾 タイプ水性つやだしニス 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険物の性状水溶性 塗料タイプアクリル
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68522036 - 1缶(100mL) 約0.7(1回塗り)
オープン
 
 
取扱い終了
68522045 - 1缶(300mL) 約2.1(1回塗り)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする