KB用紙(共用紙)(低白色再生紙)
古紙パルプ100%配合で、環境への負担を軽減します(白色度約68%)。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。
種別古紙パルプ
エコマーク認定認定
紙厚(g/m2)66
白色度(%)68程度
紙厚(mm)0.1
素材再生紙
入数500枚入
エコマーク認定番号09 106 001
内容量1冊(500枚)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68570214 | KB-SS38 | 27165687 | KB-SS38 |
![]() |
KB用紙 低白色再生紙 | コクヨ | 1冊(500枚) | ¥2,498 税込¥2,748 | 注文コードが変更になりました |
68570223 | KB-SS39 | 27165705 | KB-SS39 |
![]() |
KB用紙 低白色再生紙 | コクヨ | 1冊(500枚) | ¥999 税込¥1,099 | 注文コードが変更になりました |