レーザーロボ Fine BRIGHT本体のみ
レーザー照射は縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイントです。高輝度タイプで、ラインの明るさは従来品の約2倍(メーカー比)です。気泡管は暗い場所でも見やすいバックライト機能付です。ボディは片手でつかめるコンパクトサイズです。精密な基準線合わせが可能な回転微調整機構付きです。
用途各種墨つけ基準出しに使用するレーザーロボ
照射ライン縦ライン×3・横ライン・大矩・通り芯・地墨ポイント
材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト
寸法(mm)Φ106×180
質量(g)950
電源単3アルカリ(又はオキシライド)乾電池×3本
精度指示精度縦ライン横ライン:10mで±1mm、鉛直点精度:5mで±1mm、直角度:90°で±0.012°、通り芯精度:10mで±1mm
自動補正範囲±2.5°
制動方式磁気制動
連続使用可能時間全ライン照射時:約9時間
到達距離(m)最大約35(レーザーレシーバー使用時)
水平ライン出射角約120°
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約1.5[5]
防塵防水性能IP54
警告電池消耗警告:スイッチON時にレーザー光が約8秒間点滅
光源(出力/種別)1mw以下(JISクラス2)/可視半導体レーザー
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
垂直ライン出射角約135°
レーザー波長(nm)635(下部スポット650)
内容量1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※絶対に分解しないでください。