丸ノコガイド定規 エルアングル 併用目盛 左きき用

丸ノコガイド定規 エルアングル 併用目盛 左きき用 シンワ測定
(1件のレビュー)

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。左きき用です。

用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 直角精度100mmで±0.1mm以下 内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68540832 77803 580×300×70 900 尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(500mm)
9,660
 
 
取扱い終了
68540841 77805 750×330×70 1100 尺相当目盛(2尺相当)、メートル目盛(605mm)
11,500
 
 
取扱い終了
68540857 77807 1150×400×70 1500 尺相当目盛(3尺3寸相当)、メートル目盛(1000mm)
13,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68540857
2020-07-29
用途:
合板カット等に使用。
アートすばる 様

造りがシンフ。ルで良い。尺目がとても気に入りました。手造りガイドを重用していましたが、早く購入すれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする