コガネイ
クイック継手 スイングエルボ
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
スイングエルボ
使用流体
空気
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68529946
SL10-02
R
10
1/4
¥
616
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68529955
SL4-M5
M
4
M5X0.8
¥
462
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68529964
SL6-01
R
6
1/8
¥
396
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
68529973
SL6-02
R
6
1/4
¥
418
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
68529982
SL6-M5
M
6
M5X0.8
¥
462
¥
369
¥
406
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68529991
SL8-01
R
8
1/8
¥
462
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68530007
SL8-02
R
8
1/4
¥
495
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください