コガネイ
クイック継手 違径ユニオン
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状
違径ユニオン
使用流体
空気
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530147
USD10-8
10X8
¥
528
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
68530156
USD12-10
12X10
¥
561
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
68530165
USD8-6
8X6
¥
407
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください