コガネイ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状
違径ユニオン
使用流体
空気
適合チューブ外径(Φmm)
6X4
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
0.9
最高真空圧力(kPa)
-100
推奨チューブ
ナイロンチューブ・ウレタンチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68530506
USD6-4M
¥
374
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください