クイック継手 ユニオンストレート

クイック継手 ユニオンストレート - コガネイ

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。

形状ユニオンストレート使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68530585US1010
523
409
450(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
68530594US1212
583
469
516(税込)
当日出荷
68530603US88
407
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする