曜日別特売

ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ - コガネイペンシリンダ 複動形 センサシリンダ - コガネイペンシリンダ 複動形 センサシリンダ - コガネイ

小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。

仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
取付
使用圧力範囲(MPa)
最低動作圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532012PBDAS10×151510基本形0.08~0.70.08
3,860
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
68532021PBDAS10×15-71510クレビス形(ピン金具付)0.08~0.70.08
4,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68532037PBDAS10×303010基本形0.08~0.70.08
3,860
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
68532046PBDAS10×454510基本形0.08~0.70.08
4,290
4,098
4,508(税込)
当日出荷
68532055PBDAS16×151616基本形0.06~0.70.06
4,580
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68532064PBDAS16×15-71516クレビス形(ピン金具付)0.06~0.70.06
4,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68532073PBDAS16×303016基本形0.06~0.70.06
4,580
4,198
4,618(税込)
当日出荷
68532082PBDAS16×30-73016クレビス形(ピン金具付)0.06~0.70.06
4,940
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68532091PBDAS16×454516基本形0.06~0.70.06
4,860
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68532107PBDAS16×45-74516クレビス形(ピン金具付)0.06~0.70.06
5,220
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68532116PBDAS16×606016基本形0.06~0.70.06
4,860
4,298
4,728(税込)
当日出荷
68532125PBDAS16×60-76016クレビス形(ピン金具付)0.06~0.70.06
5,220
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする