曜日別特売

無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□

無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ - コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ - コガネイ
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
負荷電圧(V)
配線方式
リード線
負荷電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532371ZE135A横出しDC10~282線式PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×1000mm4~20(25°時)
3,030
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68532387ZE135B横出しDC10~282線式PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×3000mm4~20(25°時)
3,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68532396ZE155A横出し4.5~283線式PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)×1000mm50 MAX.
3,150
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
68532405ZE155B横出し4.5~283線式PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)×3000mm50 MAX.
3,510
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68532414ZE235A上出しDC10~282線式PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×1000mm4~20(25°時)
3,030
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68532423ZE235B上出しDC10~282線式PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×3000mm4~20(25°時)
3,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
68532432ZE255A上出し4.5~283線式PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)×1000mm50 MAX.
3,150
2,598
2,858(税込)
当日出荷
68532441ZE255B上出し4.5~283線式PCCV0.15SQ×3芯(茶・青・黒)×3000mm50 MAX.
3,510
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする