有接点センサスイッチ CS□M□

有接点センサスイッチ CS□M□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□M□ - コガネイ
配線方式2線式周囲温度(℃)0~60保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯仕様【接点保護対策】要漏れ電流(mA)0応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)対応スリムシリンダ、ツインポートシリンダ、GA、ORC、ORCA、ORGA、ORK(Φ16除く)等内容量1個
注意
※バンドは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
負荷電流(mA)
リード線
耐電圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532545CS3MADC10~30、AC85~230(r.m.s)10~50(DC10~30V、AC85~115V時)、5~15(AC115~230V時)PVC0.2SQ×2芯×1000AC2200V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68532554CS3MBDC10~30、AC85~230(r.m.s)10~50(DC10~30V、AC85~115V時)、5~15(AC115~230V時)PVC0.2SQ×2芯×3000AC2200V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
2,660
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68532563CS4MADC10~30、AC85~115(r.m.s)5~25(DC10~30V時)、5~20(AC85~115V時)PVC0.2SQ×2芯×1000AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
68532572CS4MBDC10~30、AC85~115(r.m.s)5~25(DC10~30V時)、5~20(AC85~115V時)PVC0.2SQ×2芯×3000AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)
2,660
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする