コクヨ
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズ
A4
色
茶
種別
合計請求明細書
白色度(%)
82程度
面付
1面
用紙サイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー
内容量
1箱(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576943
PCF-1105
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください