コクヨ
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズ
A4
色
紫/緑/赤
種別
仕切書物品受領書
白色度(%)
82程度
面付
3面
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
99×210
適合プリンタ
インクジェット、レーザー、コピー
内容量
1箱(250枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68576986
PCF-1305
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください