コクヨ
伝票フォーム(税額欄なし)
素材
ノーカーボン紙(ブルー発色)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
呼び寸法
枚数
寸法(横×縦)(mm)
複写枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578526
EC-テ1002
1箱(200セット)
納品書(請求・受領付、税額欄なし)
Y10×T4 1/2
4
254.0×114.3
4
¥
9,330
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
68578544
EC-テ1001
1箱(400セット)
納品書(請求付、税額欄なし)
Y10×T4 1/2
3
254.0×114.3
3
¥
9,330
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
68578711
EC-テ1015
1箱(250枚)
請求書
Y10×T11
2
254.0×279.4
2
¥
9,330
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
68578727
EC-テ1000
1箱(500枚)
納品書(税額欄なし)
Y10×T4 1/2
2
254.0×114.3
2
¥
9,330
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください