コクヨ
連続伝票用紙 売上・仕入帳
種別
売上・仕入帳(税額欄無)
呼び寸法
Y10×T11
枚数
1
ラベル寸法(1枚)(mm)
254×279.4mm
紙厚(g/m
2
)
64
寸法(横×縦)(mm)
254.0×279.4
素材
上質紙
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578553
EC-テ1301
¥
7,910
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください