コクヨ
連続伝票用紙(タックフォーム)
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。
OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。
用途
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに
梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。
製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y8×T10
面付
12
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578562
ECL-219
1袋(500枚)
¥
32,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
68578571
ECL-215
1袋(50枚)
¥
4,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
68578867
ECL-216
1箱(100枚)
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください