コクヨ
連続伝票用紙(タックフォーム)
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T10
面付
24
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578596
ECL-729
1袋(500枚)
¥
40,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
68578587
ECL-727
1袋(200枚)
¥
17,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください