コクヨ
連続伝票用紙(タックフォーム)
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
83.8×42.3mm(Y3 3/10×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T11
面付
24
余白
左右:15.2mm(6/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1袋(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578605
ECL-739
¥
46,200
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください