コクヨ
連続伝票用紙(タックフォーム)
コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
ラベル寸法(1枚)(mm)
88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y15×T11
面付
24
余白
左右:12.7mm(5/10)
適合プリンタ
ドットプリンタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578614
ECL-749
1袋(500枚)
¥
46,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
68579016
ECL-745
1箱(50枚)
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください