コクヨ
連続伝票用紙<タックフォーム>
DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
ラベル寸法(1枚)(mm)
66.0×42.3mm(Y2 6/10×T1 4/6)
種別
ラベル
呼び寸法
Y10×T11
面付
18
余白
左右:25.4mm(1)
適合プリンタ
ドットプリンタ
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68578772
ECL-306
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください