オジデン(大阪自動電機)
マットスイッチ
徘徊検知マットとして、目立たず容易に設置できます。よりソフトな材質を用いて、耐久性や質感が高くなりました。
材質
ビニール製
質量(kg)
約1.4
色
ベージュ
使用温度範囲(℃)
-10~+50
保護構造
防滴形
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
動作力
約60N(Φ90押圧板)
リード線
(2線式)ロボットケーブル約1.5m付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)
585×890×4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68533717
OM-CVP301
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください