曜日別特売

連続伝票用紙(企業向けフォーム)

連続伝票用紙(企業向けフォーム) - コクヨ連続伝票用紙(企業向けフォーム) - コクヨ
(1件のレビュー)

オフィスユースに適した大容量!環境に配慮した低白色タイプ連続伝票用紙

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
枚数
紙厚(g/m2)
寸法(横×縦)(mm)
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68578632EC-M51011箱(2000枚)Y10×T11164254.0×279.4上質紙
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
68578675EC-51913S1箱(2000枚)Y9×T11164228.6×279.4上質紙
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
68578623EC-M51013S1箱(2000枚)Y10×T11160254.0×279.4上質紙
オープン
取扱い終了
68578641EC-82513S1箱(1000セット)Y15×T11264381.0×279.4ノーカーボン紙(ブラック発色)
オープン
取扱い終了
68578657EC-83513S1箱(500セット)Y15×T11364381.0×279.4ノーカーボン紙(ブラック発色)
オープン
取扱い終了
68578666EC-51513SN1箱(2000枚)Y15×T11164381.0×279.4上質紙
オープン
取扱い終了
68578684EC-5151N1箱(2000枚)Y15×T11164381.0×279.4上質紙
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68578623
2022-01-22
用途: 帳票出力
製造業

取り扱っているサイトが少ないので助かります。安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする