ホーザン ホーザンの 作業工具 ホーザンの その他作業工具 ホーザンの ピンセット ソフトチップピンセット ソフトチップピンセット 注文コード (1件のレビュー) チップはポリプロピレンとエラストマーの二重成形。弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシがあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、且つしっかりとつかむことができます。 全長(mm)125 トラスコ品番404-7141 材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(本体) 色白+グレー(チップ) 質量(g)17 適合チップP-610G-1 耐熱温度(℃)100(チップ) 先端幅(mm)2.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 P-610-G 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68547062 P-610-G ¥1,790 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ Wロックピン60本セット DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ KFI ピンセット ケニス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ リュウズパッキンセット舶来15種150個 DELTA 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI 税込¥516 ¥469 バスケットへ 木製トング ケニス 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン) 税込¥6,268~ ¥5,698~ 丸PK 78種234本セット DELTA 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ロング割りピンのセット18種180本 DELTA 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ベルト用SSピンのセット36種180本 DELTA 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 有鈎ピンセット ケニス 税込¥1,648~ ¥1,498~ BIGパッキンセット(丸/平)-60種180本 DELTA 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 中留用バネ棒 20本入 トップウェル 税込¥769 ¥699 D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 割りピン 100本入 トップウェル 税込¥989 ¥899 トゲ抜き ティ・エス・ケイ 税込¥659 ¥599 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KFI ピンセット ケニス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 無鈎ピンセット ケニス 税込¥1,648~ ¥1,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 68547062 2017-04-03 用途: 宝石や小さな部品をつかむのに使用 卸売・小売業 通常の金属ピンセットではメレダイヤなどを抓む際、飛ばしてしまう恐れがあるがこれなら安心。しかし先端はもっと細くしてほしい。1mmほどのダイヤでは使いづらい。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品