セラミックピンセット

セラミックピンセット ホーザン

豊富な特性を持つチップ交換式セラミックピンセット。
ハンダ・銀ロウが付着しません。
チップ交換が可能で、固定式ピンセットに比べ経済的(約25%軽減)です。
耐薬品、非磁性、絶縁性、耐磨耗性、耐熱性(700℃)。

全長(mm)128 トラスコ品番370-8292 材質ジルコニアセラミック(チップ)/ステンレス(本体)/PPS(ホルダー)/真ちゅう(止めネジ) 質量(g)20 耐熱温度(℃)700(チップ)/265(ホルダー) 先端幅(mm)0.8 内容量1個
注意
※フッ酸を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶媒に侵されません。ホルダーは耐薬品性に優れたPPSを使用。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68547123 P-855-C
6,210
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする