ホーザン
ツールケース
耐久性に優れたアルミ合板ケース。
錠前は強度に優れた引き込み式タイプ。
材質
アルミ合板
質量(kg)
3
容積
16L
外寸法・高さ(mm)
135
外寸法・奥行(mm)
330
外寸法・間口(mm)
450
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
(本体深さ70+フタ深さ50)
有効内寸法・高さ(mm)
310
内容量
1個
注意
※工具差しは付属しておりません。B-740 工具差しをお求めください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68549932
B-606
450×135×330
430×120(70+50)×310
¥
26,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください