RAACO
ツールボックス
付属品:引き出し×1個。収納物の確認、取出しが簡単で使いやすいオープンタイプです。取り外し不可の仕切付きの引き出しがあります。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1583
積載荷重(kg)
25
外寸(mm)
476×228×230
内寸(mm)
335×200×145
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72853098
137195
¥
5,290
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください