曜日別特売

クランプ式電流センサー

クランプ式電流センサー - 三和電気計器
(2件のレビュー)
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
直流電流(A)
適合機種
全長(m)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68551953CL1241-PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、RD701、RD700約2取扱説明書、携帯ケース(C-CL140)
15,900
取扱い終了
68551962CL1401-PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、RD701、RD700約2取扱説明書、携帯ケース(C-CL140)
19,200
取扱い終了
68551971CL-20D200-PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、PC20、RD701、RD700、CD772、CD771、CD770、CD750P、CD731a約1.8取扱説明書
5,900
取扱い終了
68551987CL-22AD200200PC7000、PC710、PC700、PC720M
PC773、RD701、RD700、CD772
CD771、CD770、PC20、CD750P
CD731a
約1.8携帯ケース、取扱説明書
14,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68551987
2019-04-04
用途: 現場での 保守 ・ 電子機器の修理・机上での測定・製作

導入正解です。
現場でクランプメータなんてそうは頻繁に使わないのに欲しいときは持って行かないし、
机上で使いたいときはまずはDCで 数mAから最大でも 6[A]程度です。
当該機器には 20[A]/200[A]なんて表示してあるし、強電屋用じゃねぇの。
適合機種 なんて表記されてるし..
でも この全ての心配は払拭されました。しかも ロガー付きのマルチメータなら最強です。
唯一不便なのが外部電源使えないくらいですね。
添付されていたマンガン電池で 丸2日は稼働しましたので、24時間連続測定の場合は新品マンガン電池に交換して捨てる。 (単四2本ですから)というほうが賢明と思われます。液漏れ無いし、安いし。
● 実際の使用感 ●
000.0 [mV] と表示する マルチメータなら 0.1 [mV] で 10 [mA] ということですので、10 [mA],20 [mA],30 [mA] としか測定できません。
それ以上の分解能のマルチメータをお持ちの場合は別として、実用測定範囲は 100 [mA]以上 ということになるでしょう。
マルチメータなら なにも指定された某メーカにこだわることはありません。
内部抵抗 2.5[KΩ] 以上推奨なんてありますが、デジタルなら まず 100倍以上有ります。
ではアナログテスター は使えるか?
安物のアナログテスターでさえ DC 0.3 [V] レンジでも 4.7[KΩ]程度はありますので、問題有りません。
ただし 0.3 [V] フルスケールと言う場合は
0.3 [V] → 300 [mV] → フルスケール 30 [A] と読み替えることになりますので
2目盛り 1[A] 、実用測定は アナログテスターの場合は 500 [mA]以上となるでしょうね。
●総評●
結果的に  
◆ 1 [A]以上の測定なら、デジタルマルチメータ及びアナログテスターで測定。AC/DC ともなんら問題ありません。
ただし アナログテスターの場合 特にACの最低レンジに気をつけてください。最低でも 0.3 [V] 以下欲しいです。
◆ 1 [A]以下 ([mA] オーダー)なら 000.0 [mV] の桁が表示する デジタルマルチメータで測定しましょう。
某メーカの適合機種にはこだわりません。
◆ 『0.3 [V] → 300 [mV] → フルスケール 30 [A] と読み替える』 なんてなんか 紛らわしいことを書きましたが
簡単です。
デジタルマルチメータの 『 [mV] で読んで  1/10 にした値が [A] 電流だ!』
と覚えるだけです。
例えば 16.3 [mV] なら 1.63 [A] 流れてるということになりますね。 優秀な USB電源ということになります。
これがケーブルを切り離さずに 通過電流を読めるわけですから、お薦めです。 ★★★★★

対象商品 : 68551987
2017-04-02
用途: 電子工作
その他業種

微弱電流が正確に読み取れるので電子工作での実験には欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする