ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ)

ハイブリッドミニ絶縁抵抗計(3レンジ絶縁抵抗計+クランプメータ) 三和電気計器
(1件のレビュー)

3レンジ絶縁抵抗計とクランプメータ一体型の複合機モデル。クランプセンサは0~180°まで角度調節可能で、狭い場所で使いやすい。厚さ7mmのU字型クランプによりDC/AC100Aまでの電流測定が可能。液晶部はELバックライト搭載。

質量(g)160 定格電圧(V)50/125/250 本体寸法(mm)H130×W75×D19.9 交流電圧(V)600 直流電圧(V)600 表示3999 サンプルレート(回/s)約2 交流電流(A)100(クランプ部) 直流電流(A)100(クランプ部) クランプ径(Φmm)10 絶縁抵抗(Ω)40M 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26895234 DG36a/C(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a)
36,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26895225 DG36a(校正書・トレーサビリティ体系図・試験成績書付) 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1
35,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68552382 DG36a 取扱説明書、アリゲータクリップ(CL-DG3a)黒×1
29,800
 
 
取扱い終了
68552391 DG36a/C 取扱説明書、アリゲータクリップ黒x1、携帯ケース(C-DG3a)
31,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68552391
2013-11-06
用途:
定期点検保守
マルチメンテナンスサービス 様 (サービス業)

多機能で非常に満足しています。
 欲を言えば絶縁抵抗 ①100メグまで測定出来れば尚良。
②電流測定クランプもっと太い60スケール位まで測定出来れば尚良。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする