曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RFA100N

空気圧シリンダ 10S-1RFA100N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
292件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6887095210S-1RFA100N10-0010無しめねじ
54,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887096110S-1RFA100N100-00100無しめねじ
74,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887097710S-1RFA100N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
79,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887098610S-1RFA100N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
79,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887099510S-1RFA100N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
80,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887100410S-1RFA100N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
82,700
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887101310S-1RFA100N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
84,300
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887102210S-1RFA100N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
82,700
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887103110S-1RFA100N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
84,300
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887104710S-1RFA100N100T00100無しおねじ
76,250
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887105610S-1RFA100N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
80,850
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887106510S-1RFA100N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
80,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887107410S-1RFA100N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
81,850
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887108310S-1RFA100N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
84,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887109210S-1RFA100N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
85,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887110110S-1RFA100N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
84,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887111710S-1RFA100N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
85,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887112610S-1RFA100N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
88,050
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887113510S-1RFA100N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
89,250
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887114410S-1RFA100N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
86,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887115310S-1RFA100N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
87,900
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887116210S-1RFA100N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
58,700
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887117110S-1RFA100N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
58,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887118710S-1RFA100N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
59,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887119610S-1RFA100N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
61,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887120510S-1RFA100N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
63,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887121410S-1RFA100N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
61,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887122310S-1RFA100N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
63,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887123210S-1RFA100N10T0010無しおねじ
55,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887124110S-1RFA100N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
60,050
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887125710S-1RFA100N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
59,850
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887126610S-1RFA100N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
61,050
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887127510S-1RFA100N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
63,250
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887128410S-1RFA100N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887129310S-1RFA100N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
63,250
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887130210S-1RFA100N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
64,850
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887131110S-1RFA100N15-0015無しめねじ
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887132710S-1RFA100N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
59,600
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887133610S-1RFA100N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
59,400
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887134510S-1RFA100N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
60,600
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887135410S-1RFA100N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
62,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887136310S-1RFA100N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
64,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887137210S-1RFA100N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
62,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887138110S-1RFA100N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
64,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887139710S-1RFA100N15T0015無しおねじ
56,350
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887140610S-1RFA100N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
60,950
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887141510S-1RFA100N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
60,750
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887142410S-1RFA100N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
61,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887143310S-1RFA100N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
64,150
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6887144210S-1RFA100N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
65,750
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする