曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-1RSD20N

空気圧シリンダ 10S-1RSD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20N - ParkerTAIYO空気圧シリンダ 10S-1RSD20N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)20クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全146種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
146種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6894870410S-1RSD20N10-0010無しめねじ
7,800
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894871310S-1RSD20N10-A210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894872210S-1RSD20N10-B210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
12,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894873110S-1RSD20N10-H210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894874710S-1RSD20N10-J210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
17,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894877410S-1RSD20N10T0010無しおねじ
8,600
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894878310S-1RSD20N10TA210ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894879210S-1RSD20N10TB210ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,000
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894880110S-1RSD20N10TE210ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894881710S-1RSD20N10TH210ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
16,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894882610S-1RSD20N10TJ210ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
18,000
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894885310S-1RSD20N15-0015無しめねじ
8,000
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894886210S-1RSD20N15-B215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
12,400
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894887110S-1RSD20N15-E215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894888710S-1RSD20N15-H215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
15,800
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894889610S-1RSD20N15-J215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894892310S-1RSD20N15T0015無しおねじ
8,800
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894893210S-1RSD20N15TA215ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894894110S-1RSD20N15TB215ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894895710S-1RSD20N15TE215ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894896610S-1RSD20N15TH215ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894897510S-1RSD20N15TJ215ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
18,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894900210S-1RSD20N20-B220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
12,800
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894901110S-1RSD20N20-H220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
16,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894902710S-1RSD20N20-J220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
17,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894905410S-1RSD20N20T0020無しおねじ
9,200
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894906310S-1RSD20N20TA220ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,800
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894907210S-1RSD20N20TB220ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894908110S-1RSD20N20TE220ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894909710S-1RSD20N20TH220ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894910610S-1RSD20N20TJ220ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
18,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894913310S-1RSD20N25-0025無しめねじ
8,800
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894914210S-1RSD20N25-A225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894915110S-1RSD20N25-B225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894916710S-1RSD20N25-H225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
16,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894917610S-1RSD20N25-J225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
18,200
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894920310S-1RSD20N25T0025無しおねじ
9,600
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894921210S-1RSD20N25TA225ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894922110S-1RSD20N25TB225ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894923710S-1RSD20N25TE225ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894924610S-1RSD20N25TH225ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
17,400
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894925510S-1RSD20N25TJ225ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
19,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894928210S-1RSD20N30-0030無しめねじ
9,100
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894929110S-1RSD20N30-A230ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894930710S-1RSD20N30-B230ZR2N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
13,500
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894931610S-1RSD20N30-E230ZR25(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894932510S-1RSD20N30-H230ZS201(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894933410S-1RSD20N30-J230ZS205(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894936110S-1RSD20N30T0030無しおねじ
9,900
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
6894937710S-1RSD20N30TA230ZR2(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする