空気圧シリンダ 10S-1RSD80N

空気圧シリンダ 10S-1RSD80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)80クッションありシリーズ10S-1R内容量1個
全292種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
292種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6896279210S-1RSD80N10-0010無しめねじ
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896280110S-1RSD80N100-00100無しめねじ
47,500
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896281710S-1RSD80N100-C2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
52,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896282610S-1RSD80N100-D2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
51,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896283510S-1RSD80N100-G2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
53,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896284410S-1RSD80N100-M2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
55,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896285310S-1RSD80N100-N2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
56,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896286210S-1RSD80N100-P2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
55,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896287110S-1RSD80N100-Q2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
56,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896288710S-1RSD80N100T00100無しおねじ
48,850
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896289610S-1RSD80N100TC2100ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
53,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896290510S-1RSD80N100TD2100ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
53,250
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896291410S-1RSD80N100TG2100ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896292310S-1RSD80N100TM2100ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
56,650
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896293210S-1RSD80N100TN2100ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
58,250
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896294110S-1RSD80N100TP2100ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
56,650
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896295710S-1RSD80N100TQ2100ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
58,250
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896296610S-1RSD80N100TW2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
60,650
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896297510S-1RSD80N100TY2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
61,850
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896298410S-1RSD80N100-W2100KS211M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
59,300
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896299310S-1RSD80N100-Y2100KS215M(DC10~30V・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
60,500
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896300210S-1RSD80N10-C210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,000
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896301110S-1RSD80N10-D210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
35,800
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896302710S-1RSD80N10-G210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
37,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896303610S-1RSD80N10-M210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896304510S-1RSD80N10-N210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
40,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896305410S-1RSD80N10-P210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896306310S-1RSD80N10-Q210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
40,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896307210S-1RSD80N10T0010無しおねじ
32,750
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896308110S-1RSD80N10TC210ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,350
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896309710S-1RSD80N10TD210ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896310610S-1RSD80N10TG210ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
38,350
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896311510S-1RSD80N10TM210ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,550
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896312410S-1RSD80N10TN210ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896313310S-1RSD80N10TP210ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,550
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896314210S-1RSD80N10TQ210ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896315110S-1RSD80N15-0015無しめねじ
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896316710S-1RSD80N15-C215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,300
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896317610S-1RSD80N15-D215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
36,100
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896318510S-1RSD80N15-G215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
37,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896319410S-1RSD80N15-M215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896320310S-1RSD80N15-N215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896321210S-1RSD80N15-P215ZS311(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
39,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896322110S-1RSD80N15-Q215ZS315(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時緑色点灯あり・コード上方取出し・5m)めねじ
41,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896323710S-1RSD80N15T0015無しおねじ
33,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896324610S-1RSD80N15TC215ZR3(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,650
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896325510S-1RSD80N15TD215ZR3N(DC50V以下、AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
37,450
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896326410S-1RSD80N15TG215ZR35(DC5~50V、AC5~120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
38,650
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896327310S-1RSD80N15TM215ZS301(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
40,850
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6896328210S-1RSD80N15TN215ZS305(DC30V以下・無接点・保護回路あり・表示灯ON時赤色点灯あり・コード上方取出し・5m)おねじ
42,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする