空気圧シリンダ 10S-6RCA100N

空気圧シリンダ 10S-6RCA100N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
510件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6900731210S-6RCA100N10-0010無しめねじ
53,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900732110S-6RCA100N100-00100無しめねじ
69,400
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900733710S-6RCA100N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
68,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900734610S-6RCA100N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
68,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900735510S-6RCA100N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
68,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900736410S-6RCA100N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
75,600
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900737310S-6RCA100N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
68,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900738210S-6RCA100N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
68,600
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900739110S-6RCA100N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
68,000
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900740710S-6RCA100N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
75,600
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900741610S-6RCA100N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900742510S-6RCA100N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
79,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900743410S-6RCA100N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
70,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900744310S-6RCA100N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
79,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900745210S-6RCA100N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
70,400
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900747710S-6RCA100N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
70,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900748610S-6RCA100N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
79,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900749510S-6RCA100N100T00100無しおねじ
70,750
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900750410S-6RCA100N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
69,200
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900751310S-6RCA100N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
69,800
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900752210S-6RCA100N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
69,200
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900753110S-6RCA100N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
76,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900754710S-6RCA100N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
69,200
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900755610S-6RCA100N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
69,800
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900756510S-6RCA100N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
69,200
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900757410S-6RCA100N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
76,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900758310S-6RCA100N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
71,600
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900759210S-6RCA100N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
80,350
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900760110S-6RCA100N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900761710S-6RCA100N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
80,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900762610S-6RCA100N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
71,600
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900764410S-6RCA100N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
72,000
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900765310S-6RCA100N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
80,950
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900766210S-6RCA100N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
53,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900767110S-6RCA100N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
54,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900768710S-6RCA100N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
53,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900769610S-6RCA100N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
59,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900770510S-6RCA100N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
53,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900771410S-6RCA100N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
54,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900772310S-6RCA100N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
53,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900773210S-6RCA100N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
59,700
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900774110S-6RCA100N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
56,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900775710S-6RCA100N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
63,100
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900776610S-6RCA100N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
56,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900777510S-6RCA100N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
63,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900778410S-6RCA100N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
56,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900780210S-6RCA100N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
56,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900781110S-6RCA100N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
63,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900782710S-6RCA100N10T0010無しおねじ
54,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6900783610S-6RCA100N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
54,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする