空気圧シリンダ 10S-6RLA80N

空気圧シリンダ 10S-6RLA80N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全476種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
476種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6915538710S-6RLA80N100-00100無しめねじ
53,200
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915539610S-6RLA80N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915540510S-6RLA80N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
54,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915541410S-6RLA80N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915542310S-6RLA80N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915543210S-6RLA80N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915544110S-6RLA80N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
54,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915545710S-6RLA80N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915546610S-6RLA80N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915547510S-6RLA80N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
55,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915548410S-6RLA80N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
62,800
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915549310S-6RLA80N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
56,200
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915550210S-6RLA80N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
63,400
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915551110S-6RLA80N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
55,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915553610S-6RLA80N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
56,200
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915554510S-6RLA80N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
63,400
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915555410S-6RLA80N100T00100無しおねじ
54,550
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915556310S-6RLA80N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
54,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915557210S-6RLA80N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
55,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915558110S-6RLA80N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
54,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915559710S-6RLA80N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
60,750
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915560610S-6RLA80N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
54,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915561510S-6RLA80N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
55,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915562410S-6RLA80N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
54,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915563310S-6RLA80N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
60,750
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915564210S-6RLA80N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
57,000
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915565110S-6RLA80N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
64,150
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915566710S-6RLA80N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915567610S-6RLA80N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
64,750
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915568510S-6RLA80N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
57,000
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915570310S-6RLA80N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
57,400
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915571210S-6RLA80N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
64,750
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915572110S-6RLA80N15-0015無しめねじ
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915573710S-6RLA80N15-GA215PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
44,800
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915574610S-6RLA80N15-GB215PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
45,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915575510S-6RLA80N15-GC215PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
44,800
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915576410S-6RLA80N15-GD215PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915577310S-6RLA80N15-GE215PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
44,800
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915578210S-6RLA80N15-GF215PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
45,400
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915579110S-6RLA80N15-GG215PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
44,800
40,980
45,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915580710S-6RLA80N15-GH215PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
50,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915581610S-6RLA80N15-GJ215PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
47,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915582510S-6RLA80N15-GK215PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
53,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915583410S-6RLA80N15-GL215PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
47,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915584310S-6RLA80N15-GM215PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
54,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915585210S-6RLA80N15-GN215PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
47,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915587710S-6RLA80N15-GR215PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
47,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915588610S-6RLA80N15-GS215PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
54,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915589510S-6RLA80N15T0015無しおねじ
45,150
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6915590410S-6RLA80N15TGA215PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
46,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする