曜日別特売

空気圧シリンダ 10S-6RLB40N

空気圧シリンダ 10S-6RLB40N - ParkerTAIYO
シリンダー径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)40クッション有りシリーズ10S-6R内容量1個
全512種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
512種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6917036710S-6RLB40N10-0010無しめねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917037610S-6RLB40N100-00100無しめねじ
27,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917038510S-6RLB40N100-GA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917039410S-6RLB40N100-GB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917040310S-6RLB40N100-GC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917041210S-6RLB40N100-GD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917042110S-6RLB40N100-GE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917043710S-6RLB40N100-GF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917044610S-6RLB40N100-GG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917045510S-6RLB40N100-GH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917046410S-6RLB40N100-GJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917047310S-6RLB40N100-GK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
36,600
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917048210S-6RLB40N100-GL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917049110S-6RLB40N100-GM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917050710S-6RLB40N100-GN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917052510S-6RLB40N100-GR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917053410S-6RLB40N100-GS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
37,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917054310S-6RLB40N100T00100無しおねじ
27,950
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917055210S-6RLB40N100TGA2100PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917056110S-6RLB40N100TGB2100PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917057710S-6RLB40N100TGC2100PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917058610S-6RLB40N100TGD2100PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
34,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917059510S-6RLB40N100TGE2100PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917060410S-6RLB40N100TGF2100PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)おねじ
31,050
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917061310S-6RLB40N100TGG2100PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
30,450
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917062210S-6RLB40N100TGH2100PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
34,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917063110S-6RLB40N100TGJ2100PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
32,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917064710S-6RLB40N100TGK2100PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
37,550
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917065610S-6RLB40N100TGL2100PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917066510S-6RLB40N100TGM2100PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)おねじ
38,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917067410S-6RLB40N100TGN2100PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
32,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917069210S-6RLB40N100TGR2100PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)おねじ
33,250
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917070110S-6RLB40N100TGS2100PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)おねじ
38,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917071710S-6RLB40N10-GA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917072610S-6RLB40N10-GB210PD12L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917073510S-6RLB40N10-GC210PD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917074410S-6RLB40N10-GD210PD11L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917075310S-6RLB40N10-GE210PD32L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917076210S-6RLB40N10-GF210PD32L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード上方取出し・3m)めねじ
25,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917077110S-6RLB40N10-GG210PD31L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917078710S-6RLB40N10-GH210PD31L3(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5~40mA、AC5~20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917079610S-6RLB40N10-GJ210PD14L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917080510S-6RLB40N10-GK210PD14L3(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917081410S-6RLB40N10-GL210PD13L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917082310S-6RLB40N10-GM210PD13L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917083210S-6RLB40N10-GN210PD34L1(DC10~28V・無接点・負荷電流範囲:5~20mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917085710S-6RLB40N10-GR210PD33L1(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・1m)めねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917086610S-6RLB40N10-GS210PD33L3(DC28V以下・無接点・負荷電流範囲:0.1~40mA・保護回路あり・表示灯あり・コード上方取出し・3m)めねじ
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917087510S-6RLB40N10T0010無しおねじ
22,250
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6917088410S-6RLB40N10TGA210PD12L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC2.5~40mA、AC2.5~20mA・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m)おねじ
25,250
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする