| 70042095 | 7RP3RT1826-90 | Φ18+Φ26 | なし | | | |
| 70042104 | 7RP3RT1826-90-A1 | Φ18+Φ26 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042113 | 7RP3RT1826-90-A2 | Φ18+Φ26 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042122 | 7RP3RT1826-90-A3 | Φ18+Φ26 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042131 | 7RP3RT1826-90-B1 | Φ18+Φ26 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042147 | 7RP3RT1826-90-B2 | Φ18+Φ26 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042156 | 7RP3RT1826-90-B3 | Φ18+Φ26 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042165 | 7RP3RT1826-90-C1 | Φ18+Φ26 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042174 | 7RP3RT1826-90-C2 | Φ18+Φ26 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042183 | 7RP3RT1826-90-C3 | Φ18+Φ26 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042192 | 7RP3RT1826-90-D1 | Φ18+Φ26 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042201 | 7RP3RT1826-90-D2 | Φ18+Φ26 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042217 | 7RP3RT1826-90-D3 | Φ18+Φ26 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042226 | 7RP3RT1826-90-E1 | Φ18+Φ26 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042235 | 7RP3RT1826-90-E2 | Φ18+Φ26 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042244 | 7RP3RT1826-90-E3 | Φ18+Φ26 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042253 | 7RP3RT1826-90-F1 | Φ18+Φ26 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042262 | 7RP3RT1826-90-F2 | Φ18+Φ26 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042271 | 7RP3RT1826-90-F3 | Φ18+Φ26 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042287 | 7RP3RT1826-90-G1 | Φ18+Φ26 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042296 | 7RP3RT1826-90-G2 | Φ18+Φ26 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042305 | 7RP3RT1826-90-G3 | Φ18+Φ26 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042314 | 7RP3RT1826-90-H1 | Φ18+Φ26 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042323 | 7RP3RT1826-90-H2 | Φ18+Φ26 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042332 | 7RP3RT1826-90-H3 | Φ18+Φ26 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042341 | 7RP3RT2230-90 | Φ22+Φ30 | なし | | | |
| 70042357 | 7RP3RT2230-90-A1 | Φ22+Φ30 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042366 | 7RP3RT2230-90-A2 | Φ22+Φ30 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042375 | 7RP3RT2230-90-A3 | Φ22+Φ30 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042384 | 7RP3RT2230-90-B1 | Φ22+Φ30 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042393 | 7RP3RT2230-90-B2 | Φ22+Φ30 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042402 | 7RP3RT2230-90-B3 | Φ22+Φ30 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042411 | 7RP3RT2230-90-C1 | Φ22+Φ30 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042427 | 7RP3RT2230-90-C2 | Φ22+Φ30 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042436 | 7RP3RT2230-90-C3 | Φ22+Φ30 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042445 | 7RP3RT2230-90-D1 | Φ22+Φ30 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042454 | 7RP3RT2230-90-D2 | Φ22+Φ30 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042463 | 7RP3RT2230-90-D3 | Φ22+Φ30 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042472 | 7RP3RT2230-90-E1 | Φ22+Φ30 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042481 | 7RP3RT2230-90-E2 | Φ22+Φ30 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042497 | 7RP3RT2230-90-E3 | Φ22+Φ30 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042506 | 7RP3RT2230-90-F1 | Φ22+Φ30 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042515 | 7RP3RT2230-90-F2 | Φ22+Φ30 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042524 | 7RP3RT2230-90-F3 | Φ22+Φ30 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042533 | 7RP3RT2230-90-G1 | Φ22+Φ30 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042542 | 7RP3RT2230-90-G2 | Φ22+Φ30 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042551 | 7RP3RT2230-90-G3 | Φ22+Φ30 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70042567 | 7RP3RT2230-90-H1 | Φ22+Φ30 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042576 | 7RP3RT2230-90-H2 | Φ22+Φ30 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70042585 | 7RP3RT2230-90-H3 | Φ22+Φ30 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |