| 70044283 | 7RP3SW1420-180 | 180 | Φ14+Φ20 | なし | | | |
| 70044292 | 7RP3SW1420-180-E1 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044301 | 7RP3SW1420-180-E2 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044317 | 7RP3SW1420-180-F1 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044326 | 7RP3SW1420-180-F2 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044335 | 7RP3SW1420-180-G1 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044344 | 7RP3SW1420-180-G2 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044353 | 7RP3SW1420-180-H1 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044362 | 7RP3SW1420-180-H2 | 180 | Φ14+Φ20 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044371 | 7RP3SW1420-90 | 90 | Φ14+Φ20 | なし | | | |
| 70044387 | 7RP3SW1420-90-E1 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044396 | 7RP3SW1420-90-E2 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044405 | 7RP3SW1420-90-F1 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044414 | 7RP3SW1420-90-F2 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044423 | 7RP3SW1420-90-G1 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044432 | 7RP3SW1420-90-G2 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044441 | 7RP3SW1420-90-H1 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044457 | 7RP3SW1420-90-H2 | 90 | Φ14+Φ20 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044466 | 7RP3SW1624-180 | 180 | Φ16+Φ24 | なし | | | |
| 70044475 | 7RP3SW1624-180-A1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044484 | 7RP3SW1624-180-A2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044493 | 7RP3SW1624-180-B1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044502 | 7RP3SW1624-180-B2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044511 | 7RP3SW1624-180-C1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044527 | 7RP3SW1624-180-C2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044536 | 7RP3SW1624-180-D1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044545 | 7RP3SW1624-180-D2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044554 | 7RP3SW1624-180-E1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044563 | 7RP3SW1624-180-E2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044572 | 7RP3SW1624-180-F1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044581 | 7RP3SW1624-180-F2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044597 | 7RP3SW1624-180-G1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044606 | 7RP3SW1624-180-G2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044615 | 7RP3SW1624-180-H1 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044624 | 7RP3SW1624-180-H2 | 180 | Φ16+Φ24 | ZC253B(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044633 | 7RP3SW1624-90 | 90 | Φ16+Φ24 | なし | | | |
| 70044642 | 7RP3SW1624-90-A1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044651 | 7RP3SW1624-90-A2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC201A(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044667 | 7RP3SW1624-90-B1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044676 | 7RP3SW1624-90-B2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC201B(AC85~115V、DC5~28V・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044685 | 7RP3SW1624-90-C1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044694 | 7RP3SW1624-90-C2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC205A(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044703 | 7RP3SW1624-90-D1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044712 | 7RP3SW1624-90-D2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC205B(DC10~28V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044721 | 7RP3SW1624-90-E1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044737 | 7RP3SW1624-90-E2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC230A(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044746 | 7RP3SW1624-90-F1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044755 | 7RP3SW1624-90-F2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC230B(DC10~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・3m) | | | |
| 70044764 | 7RP3SW1624-90-G1 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |
| 70044773 | 7RP3SW1624-90-G2 | 90 | Φ16+Φ24 | ZC253A(DC4.5~28V・無接点・保護回路あり・表示灯あり・コード後方取出し・1m) | | | |