曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB20 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法F(mm)10寸法N(mm)3寸法R(mm)30寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FE(mm)46寸法KL(mm)10寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TF(mm)60寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):75内容量1個
全380種類を絞り込む
ストローク(mm)
380種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70112637100S-1R6FB20N10-0010-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
23,100
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112646100S-1R6FB20N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
25,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112655100S-1R6FB20N10TUA210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112664100S-1R6FB20N10TUB210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112673100S-1R6FB20N10TUC210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
29,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112682100S-1R6FB20N10TUD210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112691100S-1R6FB20N10TUE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
31,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112707100S-1R6FB20N10TUF210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112716100S-1R6FB20N10TUG210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V2
29,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112725100S-1R6FB20N10TUH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V32
30,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112734100S-1R6FB20N10TUJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H2
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112743100S-1R6FB20N10TUK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H32
36,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112752100S-1R6FB20N10TUL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH2
42,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112761100S-1R6FB20N10TUM210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH32
44,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112777100S-1R6FB20N10TUN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H2
35,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112786100S-1R6FB20N10TUP210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H32
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112795100S-1R6FB20N10TUQ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V2
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112804100S-1R6FB20N10TUR210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V32
36,200
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112813100S-1R6FB20N10TUS210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV2
42,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112822100S-1R6FB20N10TUT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
44,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112831100S-1R6FB20N10TUU210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V2
35,400
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112847100S-1R6FB20N10TUV210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V32
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112856100S-1R6FB20N10-UA210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H2
28,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112865100S-1R6FB20N10-UB210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H32
30,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112874100S-1R6FB20N10-UC210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H2
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112883100S-1R6FB20N10-UD210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H32
28,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112892100S-1R6FB20N10-UE210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V2
28,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112901100S-1R6FB20N10-UF210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V32
30,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112917100S-1R6FB20N10-UG210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V2
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112926100S-1R6FB20N10-UH210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V32
28,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112935100S-1R6FB20N10-UJ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H2
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112944100S-1R6FB20N10-UK210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H32
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112953100S-1R6FB20N10-UL210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH2
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112962100S-1R6FB20N10-UM210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH32
41,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112971100S-1R6FB20N10-UN210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H2
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112987100S-1R6FB20N10-UP210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H32
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70112996100S-1R6FB20N10-UQ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V2
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113005100S-1R6FB20N10-UR210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V32
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113014100S-1R6FB20N10-US210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YV2
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113023100S-1R6FB20N10-UT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
41,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113032100S-1R6FB20N10-UU210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V2
32,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113041100S-1R6FB20N10-UV210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V32
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113057100S-1R6FB20N15-0015-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
23,300
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113066100S-1R6FB20N15T0015(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113075100S-1R6FB20N15TUA215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
31,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113084100S-1R6FB20N15TUB215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113093100S-1R6FB20N15TUC215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113102100S-1R6FB20N15TUD215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113111100S-1R6FB20N15TUE215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
31,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70113127100S-1R6FB20N15TUF215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする