曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD20 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法SB(mm)6.6寸法W(mm)8耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法EH(mm)46寸法FP(mm)33.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)73寸法LL(mm)43寸法LH(mm)24±0.15寸法MM(mm)Φ12寸法PJ(mm)14.5寸法PK(mm)25寸法ST(mm)12寸法TS(mm)58寸法ZB(mm)81種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):58●寸法SU(mm):15●寸法SY(mm):7.5●寸法US(mm):70●寸法XS(mm):15.5内容量1個
全380種類を絞り込む
ストローク(mm)
380種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158995100S-1R6LD20N10-0010-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
19,700
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159004100S-1R6LD20N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
22,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159013100S-1R6LD20N10TUA210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
27,800
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159022100S-1R6LD20N10TUB210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
29,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159031100S-1R6LD20N10TUC210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
26,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159047100S-1R6LD20N10TUD210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
27,200
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159056100S-1R6LD20N10TUE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
27,800
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159065100S-1R6LD20N10TUF210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
29,400
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159074100S-1R6LD20N10TUG210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V2
26,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159083100S-1R6LD20N10TUH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V32
27,200
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159092100S-1R6LD20N10TUJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H2
31,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159101100S-1R6LD20N10TUK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H32
32,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159117100S-1R6LD20N10TUL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH2
39,400
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159126100S-1R6LD20N10TUM210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH32
40,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159135100S-1R6LD20N10TUN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H2
32,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159144100S-1R6LD20N10TUP210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H32
33,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159153100S-1R6LD20N10TUQ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V2
31,800
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159162100S-1R6LD20N10TUR210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V32
32,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159171100S-1R6LD20N10TUS210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV2
39,400
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159187100S-1R6LD20N10TUT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
40,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159196100S-1R6LD20N10TUU210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V2
32,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159205100S-1R6LD20N10TUV210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V32
33,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159214100S-1R6LD20N10-UA210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H2
25,300
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159223100S-1R6LD20N10-UB210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H32
26,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159232100S-1R6LD20N10-UC210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H2
23,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159241100S-1R6LD20N10-UD210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H32
24,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159257100S-1R6LD20N10-UE210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V2
25,300
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159266100S-1R6LD20N10-UF210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V32
26,900
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159275100S-1R6LD20N10-UG210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V2
23,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159284100S-1R6LD20N10-UH210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V32
24,700
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159293100S-1R6LD20N10-UJ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H2
29,300
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159302100S-1R6LD20N10-UK210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H32
30,300
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159311100S-1R6LD20N10-UL210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH2
36,900
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159327100S-1R6LD20N10-UM210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH32
38,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159336100S-1R6LD20N10-UN210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H2
29,500
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159345100S-1R6LD20N10-UP210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H32
30,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159354100S-1R6LD20N10-UQ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V2
29,300
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159363100S-1R6LD20N10-UR210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V32
30,300
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159372100S-1R6LD20N10-US210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YV2
36,900
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159381100S-1R6LD20N10-UT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
38,300
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159397100S-1R6LD20N10-UU210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V2
29,500
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159406100S-1R6LD20N10-UV210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V32
30,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159415100S-1R6LD20N15-0015-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
19,900
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159424100S-1R6LD20N15T0015(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
22,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159433100S-1R6LD20N15TUA215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
28,000
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159442100S-1R6LD20N15TUB215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
29,600
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159451100S-1R6LD20N15TUC215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
26,200
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159467100S-1R6LD20N15TUD215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
27,400
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159476100S-1R6LD20N15TUE215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
28,000
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70159485100S-1R6LD20N15TUF215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
29,600
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする