曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD20 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)15(25)寸法C(mm)6寸法D(mm)10寸法E(mm)□44寸法N(mm)3寸法Y(mm)18.5耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)5.4寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERC1/8寸法FB(mm)Φ5.5寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ9.5寸法KL(mm)10寸法LF(mm)51寸法LL(mm)43寸法MM(mm)Φ12寸法PL(mm)10寸法PJ(mm)14.5寸法TV(mm)□30寸法WF(mm)8種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)20クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm内容量1個
全380種類を絞り込む
ストローク(mm)
380種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70205353100S-1R6SD20N10-0010-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
14,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205362100S-1R6SD20N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205371100S-1R6SD20N10TUA210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
22,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205387100S-1R6SD20N10TUB210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205396100S-1R6SD20N10TUC210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205405100S-1R6SD20N10TUD210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205414100S-1R6SD20N10TUE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
22,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205423100S-1R6SD20N10TUF210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205432100S-1R6SD20N10TUG210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V2
20,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205441100S-1R6SD20N10TUH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V32
21,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205457100S-1R6SD20N10TUJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H2
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205466100S-1R6SD20N10TUK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H32
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205475100S-1R6SD20N10TUL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH2
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205484100S-1R6SD20N10TUM210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH32
35,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205493100S-1R6SD20N10TUN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H2
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205502100S-1R6SD20N10TUP210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H32
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205511100S-1R6SD20N10TUQ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V2
26,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205527100S-1R6SD20N10TUR210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V32
27,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205536100S-1R6SD20N10TUS210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV2
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205545100S-1R6SD20N10TUT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
35,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205554100S-1R6SD20N10TUU210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V2
26,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205563100S-1R6SD20N10TUV210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V32
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205572100S-1R6SD20N10-UA210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H2
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205581100S-1R6SD20N10-UB210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H32
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205597100S-1R6SD20N10-UC210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H2
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205606100S-1R6SD20N10-UD210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H32
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205615100S-1R6SD20N10-UE210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V2
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205624100S-1R6SD20N10-UF210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V32
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205633100S-1R6SD20N10-UG210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V2
18,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205642100S-1R6SD20N10-UH210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V32
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205651100S-1R6SD20N10-UJ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H2
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205667100S-1R6SD20N10-UK210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H32
24,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205676100S-1R6SD20N10-UL210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH2
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205685100S-1R6SD20N10-UM210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH32
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205694100S-1R6SD20N10-UN210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H2
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205703100S-1R6SD20N10-UP210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H32
25,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205712100S-1R6SD20N10-UQ210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V2
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205721100S-1R6SD20N10-UR210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V32
24,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205737100S-1R6SD20N10-US210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YV2
31,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205746100S-1R6SD20N10-UT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV32
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205755100S-1R6SD20N10-UU210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V2
24,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205764100S-1R6SD20N10-UV210-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V32
25,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205773100S-1R6SD20N15-0015-M8×1.25めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
14,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205782100S-1R6SD20N15T0015(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--
16,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205791100S-1R6SD20N15TUA215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H2
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205807100S-1R6SD20N15TUB215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H32
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205816100S-1R6SD20N15TUC215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H2
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205825100S-1R6SD20N15TUD215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H32
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205834100S-1R6SD20N15TUE215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V2
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70205843100S-1R6SD20N15TUF215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M10×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V32
24,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする