ハイホワイト

ハイホワイト 日立

白さを引き立たせてさわやかな雰囲気を演出します。

用途オフィス・店舗・一般住宅。 電球の種類蛍光ランプ 点灯形スタータ形 口金G13 内容量1箱(25本)
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75089551 FL10N-B 10W形 - ハイホワイト昼白色 10 -
350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089567 FL15N-B 15W形 - ハイホワイト昼白色 15 -
350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089576 FL30S・N-B 30W形 - ハイホワイト昼白色 30 -
480
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089585 FL32S・N-B 32W形 - ハイホワイト昼白色 32 -
510
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089594 FL40SS・N/37-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 37 -
600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089603 FL40S・N-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 40 -
600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089612 FLR40S・N/M/36-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 36 -
670
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75089621 FLR40S・N/M-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 40 -
670
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417343 FL10N-B 10W形 ハイホワイト昼白色 昼白色 - 10
8,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417352 FL15N-B 15W形 - ハイホワイト昼白色 15 -
8,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417361 FL30S・N-B 30W形 - ハイホワイト昼白色 30 -
12,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417377 FL32S・N-B 32W形 - ハイホワイト昼白色 32 -
12,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417386 FL40SS・N/37-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 37 -
15,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417395 FL40S・N-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 40 -
15,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417404 FLR40S・N/M/36-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 36 -
16,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417413 FLR40S・N/M-B 40W形 - ハイホワイト昼白色 40 -
16,750
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする