食品展示用蛍光ランプ

食品展示用蛍光ランプ 日立

精肉、鮮魚などの生鮮食品の持っている赤色系の展示効果を高めるのもです。

用途精肉用ショーケース用。 管径(Φmm)32.5 口金G13 電球の種類蛍光ランプ 内容量1箱(25本)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格平均寿命(時間)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75090197 FL20S・NP 20W形 20 700 580 5000
690
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090206 FL32S・NP 32W形 32 1250 830 8000
780
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75090215 FL40S・NP 40W形 40 1900 1198 8000
980
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417982 FL20S・NP 20W形 20 700 580 5000
17,250
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75417991 FL32S・NP 32W形 32 1250 830 8000
19,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75418007 FL40S・NP 40W形 40 1900 1198 8000
24,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする