LED電球 一般電球タイプ(E26口金) ハイビームタイプ

LED電球 一般電球タイプ(E26口金) ハイビームタイプ Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

密閉型器具対応。屋外器具対応。

用途看板照明、スポットライトなどのハイビーム電球からの置き換えに 質量(g)330 周波数(Hz)50/60 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)121×135 光源色電球色 電球形状ハイビームタイプ ビーム角度(°)30 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
ビーム光束(Lm)
定格入力電流(A)
ランプ全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68554001 LDR8LWW 8 220 0.135 440 75W散光形
オープン
 
 
取扱い終了
68554026 LDR17LWW 17 490 0.285 980 150W散光形
オープン
 
 
取扱い終了
68554017 LDR13LWW 13 330 0.215 660 100W散光形
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68554001 LDR8LWW 30882338 LDR4LWHB7 LDR4LWHB7 ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック) 30882338 ハイビーム電球タイプ 75形相当 Panasonic(パナソニック) 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68554026 LDR17LWW 30882426 LDR11LWHB15 LDR11LWHB15 ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック) 30882426 ハイビーム電球タイプ 150形相当 Panasonic(パナソニック) 1個 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68554026
2017-03-06
用途:
看板用照明として

ハロゲンタイプからの交換です。明るさも問題なく、消費電力も少ない、寿命も長いといいことばかりです。一流メーカーで安心です。

対象商品:
68554001
2014-03-05
用途:
看板照明
株式会社安心典礼 様

LED照明でと思い青い光線をイメージしていました。明るさに欠けて普段の電球の様な感じがいたしました。
素人ですのでLEDは明るいと勘違いを致して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする